Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBSTANGENSPANNER, MIT KONSOLE STANDARD, F2=4000, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT, KOMP:KUNSTSTOFF ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0084.0450
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0084.0450
EAN/GTIN:
     4059245035342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner kipp
schubstangenspanner
schubstangenspanner mit winkelfuß
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Schubstange, Führungskörper und Andruckschraube phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0084.0250 Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Weitere Informationen:
B2:
45
L1:
60
A1:
30
D:
8,5
D1:
16
R:
90
M1:
M24x1,5
Öffnungswinkel Griff:
185°
H:
120
M:
M10x50
L3:
20
B:
30
L:
173
L2:
17
F2=Haltekraft N:
4000
B1:
64
A2:
18
Handkraft FH N:
180
Spannkraft F1 N:
2000
Gewicht in kg (ERP):
0.8340
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schubstangenspanner
C1:
30
Ausführung 1:
Standard
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
mit Konsole
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Hub S:
38
S1:
5
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
82
€ 8,50*
ab € 35,57*
€ 41,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 42,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,22*
€ 45,46*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.