Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBSTANGENSPANNER MIT KONSOLE STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0084.0450
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0084.0450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner kipp
schubstangenspanner
schubstangenspanner mit winkelfuß
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Schubstange, Führungskörper und Andruckschraube phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0084.0250 Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Weitere Informationen:
H:
38
D1:
16
D:
8,5
RoHS:
false
B:
30
L:
173
L1:
60
A2:
18
B1:
64
L2:
17
B2:
45
A1:
30
Handkraft FH N:
180
R:
90
L3:
20
C1:
30
S:
5
M:
M10x50
M1:
M24x1,5
Haltekraft F2 N:
4000
Öffnungswinkel Griff:
185°
Spannkraft F1 N:
2000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
€ 6,90*
ab € 35,57*
€ 41,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,07*
€ 43,18*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,15*
€ 45,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.