Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER VERTIKAL MIT GEGENHALTER, A=35, L2=34, EDELSTAHL BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF ORANGE ÖLBESTÄNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0082.0250N
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0082.0250N
EAN/GTIN:
     4059245035281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
kipp bügelspanner vertikal
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0082.0450 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Kante und Gegenhalter bei Montage fluchtend
Weitere Informationen:
Zugkraft F1 N:
2700
B:
48
A:
35
D:
6,5
A1:
19
S:
3
B3:
21
B1:
33
Verstellweg L1 min.:
1
H:
64
A4:
32
Haltekraft F2 N:
4000
A2:
6
L3:
115
Verstellweg L1 max.:
28
Spannweg L2:
34
D1:
6
B2:
26
A3:
14
Handkraft FH N:
150
Öffnungswinkel Griff:
145°
Gewicht in kg (ERP):
0.2901
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelspanner
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner vertikal, bügelspanner kipp, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
42
€ 8,50*
ab € 40,84*
€ 48,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 49,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,29*
€ 51,92*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.