Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELSPANNER VERTIKAL EDELSTAHL, MIT GEGENHALTER, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K0082.0250N
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0082.0250N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
kipp bügelspanner vertikal
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0082.0450 Hinweis: Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Kante und Gegenhalter bei Montage fluchtend
Weitere Informationen:
H:
64
D1:
6
A:
35
D:
6,5
RoHS:
false
B:
48
A2:
6
B1:
33
B2:
26
A1:
19
Handkraft FH N:
150
L3:
115
S:
3
B3:
21
A4:
32
A3:
14
Haltekraft F2 N:
4000
Öffnungswinkel Griff:
145°
Zugkraft F1 N:
2700
Verstellweg L min.:
33
Verstellweg L max.:
60
Verstellweg L1 min.:
1
Verstellweg L1 max.:
28
Spannweg L2:
34
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 40,84*
€ 48,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,78*
€ 49,22*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,35*
€ 52,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.