Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKENSPANNER HORIZONTAL, MIT GEGENHALTER, EDELSTAHL BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF ORANGE ÖLBESTÄNDIG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0079.0130N
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0079.0130N
EAN/GTIN:
     4059245035120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
haken verschlussspanner
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0079.0270 Hinweis: Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden. Verstellweg: 0 - 5 mm.
Weitere Informationen:
Handkraft FH N:
100
B4:
31
R:
6
B5:
26
D1:
6
Öffnungswinkel Griff:
155°
A:
26
H:
26
Zugkraft F1 N:
1500
B2:
22,2
L2:
58
L:
171
L1:
45
D:
5,2
B1:
27
A1:
13
T:
13,5
B:
39
B3:
43
Spannweg L3:
70
Haltekraft F2 N:
2000
Gewicht in kg (ERP):
0.1606
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Hakenspanner
Ausführung 2:
mit Gegenhalter
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
140
€ 8,50*
ab € 31,97*
€ 37,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 38,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,86*
€ 40,64*
9 Tage
188
€ 4,30*
ab € 38,58*
€ 53,08*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.