Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenspanner horizontal LxH 161x26 Nirosta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakenspanner horizontal LxH 161x26 Nirosta
Hakenspanner horizontal LxH 161x26 Nirosta
Hakenspanner horizontal LxH 161x26 Nirosta
Artikel-Nr.:
     214I-1562300270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163878650
EAN/GTIN:
     4059245035120
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
haken verschlussspanner
Hakenspanner horizontal Eigenschaften: • Mit Gegenhalter • Für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen • Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden • Ölbeständiger Kunststoffgriff Material: • Stahl oder Edelstahl, verzinkt und chromatiert • Andruckspindel und Muttern phosphatiert • Edelstahl, blank • Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Länge:
161 mm
Höhe:
26 mm
Haltekraft:
2000 N
Ausführungen:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, 1562300270, 62300270
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
€ 6,90*
ab € 31,97*
€ 37,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 39,07*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,81*
€ 41,00*
Lager 214
112
€ 4,30*
ab € 38,64*
€ 53,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.