Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUGSPANNER STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0078.0360
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0078.0360
EAN/GTIN:
     4059245035106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Spannbügel Stahlguss. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0078.0360 Hinweis: Der Zugspanner eignet sich z.B. für Einsatzfälle, bei denen seitlich wenig Platz zur Befestigung vorhanden ist. In diesem Fall werden die Auflagewinkel des Zugspanners von unten an der entsprechenden Aufnahmeplatte befestigt.
Weitere Informationen:
Öffnungswinkel Griff:
50°
Haltekraft F1 N:
3600
Handkraft FH N:
250
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
Spannkraft F3 N:
1150
Gewicht in kg (ERP):
0.5543
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zugspanner
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 33,11*
€ 38,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,68*
€ 40,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,74*
€ 42,40*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.