Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUGSPANNER STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0078.0360
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0078.0360
EAN/GTIN:
     4059245035106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Spannbügel Stahlguss. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0078.0360 Hinweis: Der Zugspanner eignet sich z.B. für Einsatzfälle, bei denen seitlich wenig Platz zur Befestigung vorhanden ist. In diesem Fall werden die Auflagewinkel des Zugspanners von unten an der entsprechenden Aufnahmeplatte befestigt.
Weitere Informationen:
Öffnungswinkel Griff:
50°
Haltekraft F1 N:
3600
Handkraft FH N:
250
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
Spannkraft F3 N:
1150
Gewicht in kg (ERP):
0.5543
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zugspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
vertikal
Farbe Komponente:
orange
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Oberfläche Komponente:
ölbeständig
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.