Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACHSBOLZEN MIT RINGSICHERUNG D1=5, L=18, STAHL 1.0503 VERGÜTET, GESCHL., BLANK, KOMP:STAHL PHOSPHATIERT, VPE=SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0007.05
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0007.05
EAN/GTIN:
     4059245030538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung: Vergütet auf 1000 - 1200 N/mm², brüniert. Edelstahlausführung: Vergütet auf 900 - 1050 N/mm², blank. Bestellbeispiel: K0007.08 Bestellhinweis: 2 passende Sicherungsringe nach DIN 471 werden mitgeliefert. Hinweis: Vorgesehen für: Exzenterhebel K0008 und K0009. Augenschrauben K0396 und K1418. Gabelstücke K0397. Vorteile: Geschliffener Außendurchmesser. Hohe Maßgenauigkeit. Als Ersatzteil geeignet. Passende Sicherungsringe inklusive.
Weitere Informationen:
L=Länge:
18
L1:
13
M1:
0,7
N min.:
1,8
D2:
4,8
D1=Durchmesser:
5
D3:
10,7
Gewicht in kg (ERP):
0.0049
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Achsbolzen
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
VPE:
komplet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0503
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet, geschliffen, blank
Oberfläche Komponente:
phosphatiert
Ausführung 1:
mit Ringsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
300
1
€ 8,50*
ab € 2,58*
€ 3,04*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,49*
€ 3,74*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.