Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 20 -4-4X/200Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil DR 20 -4-4X/200Y
Bild für Druckreduzierventil DR 20 -4-4X/200Y
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 20 -4-4X/200Y
Artikel-Nr.:
     4065-RH415430
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900415430
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 20 -4-4X/200Y
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Druckreduzierventil DR 20-4-4X/200Y   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Plattenaufbau
Ausführung:
Mit Rückschlagventil
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
200 bar
Nenngröße:
20
Weitere Suchbegriffe: rexroth hydraulik rückschlagventil, druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,18*
€ 634,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,12*
€ 635,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,66*
€ 755,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,16*
€ 717,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,02*
€ 690,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,18*
€ 642,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.