Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil Z2S 6-3-6X/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Rückschlagventil Z2S 6-3-6X/V
Bild für Rückschlagventil Z2S 6-3-6X/V
Herstellerlogo für Rückschlagventil Z2S 6-3-6X/V
Artikel-Nr.:
     4065-RH347506
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900347506
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Rückschlagventil Z2S 6-3-6X/V
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
rexroth hydraulik rückschlagventil
Rückschlagventil Z2S 6-3-6X/V   Rückschlagventil Serie Z2S Nenngröße 6 Geräteserie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
FKM-Dichtung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Leckagefreie Sperrung:
Im Kanal A und B
Öffnungsdruck:
6 bar
Sonderausführung:
Ohne Sonderausführung
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Sperrventile|Rückschlagventile|Z2S 6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 182,76*
€ 454,45*
Lager 4065
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 391,36*
€ 462,47*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,47*
€ 550,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,43*
€ 549,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,18*
€ 508,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,36*
€ 465,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.