| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-M993070 Herst.-Nr.: T64T-4GB-P1N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| T64T-4GB-P1N 3/2-Wege-Absperrventil Olympian Plus Absperrventil Serie T64 T64B 2/2-Wege ohne Entlüftung T64T 3/2-Wege mit Entlüftungsanschluss 1/8" T64E 3/2 USA OSHA Absperrventile Sicherung des Absperrventils in offener und geschlossener Position Einsatz vor Wartungsgeräte der Baureihe 64. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Type: | 3/2 roter Schieber | Anbauseite: | Primär-Anschluss | Anschluss: | G1/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 70,69* | € 87,63* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,07* | € 87,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,89* | € 109,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|