Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/6025/150 Rundbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/6025/150 Rundbauzylinder
Bild für M/6025/150 Rundbauzylinder
Herstellerlogo für M/6025/150 Rundbauzylinder
Schaltzeichen für M/6025/150 Rundbauzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-M459909
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/6025/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
M/6025/150 Rundbauzylinder Reparierbarer Rundzylinder Martonair-Serie M/6000 Doppeltwirkend Robustes, kompaktes Design Zylinder mit integrierter Schwenkbefestigung Korrosionsbeständige Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
25 mm
Kolbenstange Ø:
10 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,12*
€ 576,77*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,65*
€ 577,42*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,77*
€ 686,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,64*
€ 629,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,83*
€ 612,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,12*
€ 584,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.