Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233260600 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 233260600 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung
Bild für 233260600 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung
Herstellerlogo für 233260600 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung
Schaltzeichen für 233260600 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-M209816
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     233260600
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 233260600 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
233260600 Kupplungsdose mit Push-On-Verschraubung Einseitig absperrende Schnellkupplungen Serie23 Nennweite: Ø 2,7-11mm Einseitig absperrend Kompakte robuste Bauform Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Nennweite:
5 mm
Durchmesser Innen:
6 mm
Ausführung:
Push On
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,67*
€ 9,09*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 9,37*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 10,22*
€ 13,77*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,52*
€ 19,18*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.