Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/6020/75 Rundbauzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/6020/75 Rundbauzylinder
Bild für M/6020/75 Rundbauzylinder
Herstellerlogo für M/6020/75 Rundbauzylinder
Schaltzeichen für M/6020/75 Rundbauzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-M001743
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/6020/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Miniaturzylinder
M/6020/75 Rundbauzylinder Reparierbarer Rundzylinder Martonair-Serie M/6000 Doppeltwirkend Robustes, kompaktes Design Zylinder mit integrierter Schwenkbefestigung Korrosionsbeständige Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
20 mm
Kolbenstange Ø:
8 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
75 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,05*
€ 369,31*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,84*
€ 373,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,78*
€ 380,90*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 349,45*
€ 402,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,30*
€ 414,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
102250618
ab € 1,39*
Zubehör
IMI Norgren
102470618
ab € 2,23*
Zubehör
IMI Norgren
10K510618
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.