Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
M/6020/50 Rundbauzylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4065-M001727
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
M/6020/50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Miniaturzylinder
M/6020/50 Rundbauzylinder Reparierbarer Rundzylinder Martonair-Serie M/6000 Doppeltwirkend Robustes, kompaktes Design Zylinder mit integrierter Schwenkbefestigung Korrosionsbeständige Konstruktion. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
20 mm
Kolbenstange Ø:
8 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
50 mm
... >
Rundzylinder
>
M/6000
>
M/6020/50 Rundbauzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
pneumatik rundzylinder doppelwirkend
,
imi norgren originalteile
,
Norgren|Antriebe|Rundzylinder|M/6000
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,90*
€ 325,39*
Lager 4065
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,56*
€ 328,95*
Lager 955
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,13*
€ 334,97*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 306,72*
€ 352,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,95*
€ 391,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,34*
€ 387,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4065
Versand:
Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4065
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norgren Gerade-Verbinder 102250618 Außengewinde: 1/8" Rohr-Ø: 6 mm 1 St.
IMI Norgren
102250618
ab € 1,39*
Zubehör
Norgren PNEUFIT 10 Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, G1/8 Stecker, 18 bar
IMI Norgren
102470618
ab € 2,23*
Zubehör
Norgren PNEUFIT 10 Gerader Gewindeadapter, Mit Gewinde, G1/8 Stecker, 18 bar
IMI Norgren
10K510618
ab € 11,00*
Zubehör
QM/6020/00 Dichtungsatz
IMI Norgren
QM/6020/00
ab € 85,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen