Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-50-16-1/4 Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MA-50-16-1/4 Manometer
Bild für MA-50-16-1/4 Manometer
Herstellerlogo für MA-50-16-1/4 Manometer
Artikel-Nr.:
     4065-F356759
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     356759
EAN/GTIN:
     4052568045777
Datenblatt DE für MA-50-16-1/4 Manometer
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer MA-50-16-1/4 Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=50, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
neutrale Flüssigkeiten
Entspricht Norm:
EN 837-1
Farbe Gehäuse:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Sauerstoff
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schutzart:
IP43
Symbol:
00991463
Typ-Kurzzeichen:
MA
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: festo g1/4 manometer, druck messgerät, festo druckanzeige, MA-50-16-1/4|Manometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
241
€ 8,90*
ab € 11,17*
€ 15,69*
Lager 4065
13
€ 4,90*
ab € 12,25*
€ 17,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,39*
€ 17,78*
€ 5,90*
ab € 20,63*
€ 28,28*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.