Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷16bar; Außenring; 50mm; IP43; Mat.Geh: ABS; Klasse: 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MA-50-16-1/4
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     356759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: ABS
Dichtheitsklasse: IP43
Durchmesser: 50mm
Skalenbereich: 0...16 bar;0...232 psi
Entspricht Norm: EN 837-1
Anwendung: nicht aggressive Flüssigkeiten;Inertgase
Betriebsdruck: 0...16bar
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatikmodul-Typ: Manometer
Genauigkeitsklasse: 2,5
Druckluftanschluss: G1/4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
517
€ 8,90*
ab € 11,14*
€ 15,53*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 17,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,42*
€ 17,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,82*
€ 28,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.