Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZV-E-C Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PZV-E-C Vorwahlzähler
Bild für PZV-E-C Vorwahlzähler
Herstellerlogo für PZV-E-C Vorwahlzähler
Artikel-Nr.:
     4065-F15608
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15608
EAN/GTIN:
     4052568112783
Datenblatt DE für PZV-E-C Vorwahlzähler
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler 5stellig
vorwahlzähler
Vorwahlzähler PZV-E-C subtrahierend, mit pneumatischer Rückstellung. Konstruktiver Aufbau=mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb, Rückstellart=Handtaste oder pneumatisches Signal, Anzeige=5stellig, Abfalldruck Antrieb=0,2 ± 0,1 bar, Abfalldruck Rückstellung=0,15 ± 0,1 barck Rückstellung=0,15 ± 0,1 bar
Weitere Informationen:
Abfalldruck Antrieb:
0,2 ± 0,1 bar
Abfalldruck Rückstellung:
0,15 ± 0,1 bar
Ansprechdruck Antrieb:
0,6 ± 0,2 bar
Anzeige:
5stellig
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau:
mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Pneumatischer Anschluss:
M5
Rückstellart:
Handtaste oder pneumatisches Signal
Weitere Suchbegriffe: PZV-E-C|Vorwahlzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,56*
€ 539,34*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 484,73*
€ 563,14*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,07*
€ 579,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,61*
€ 689,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,04*
€ 621,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,07*
€ 596,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.