Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZV-E-C PZV-E-C (15608) Vorwahlzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013151
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15608
EAN/GTIN:
     4052568112783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler 5stellig
vorwahlzähler
PZV-E-C PZV-E-C (15608) Vorwahlzähler
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau:
mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Rückstellart:
Handtaste oder pneumatisches Signal
Anzeige:
5stellig
Abfalldruck Antrieb:
0,2 ± 0,1 bar
Abfalldruck Rückstellung:
0,15 ± 0,1 bar
Ansprechdruck Antrieb:
0,6 ± 0,2 bar
Betriebsdruck:
2 bis 8 BAR
Min. Rückschaltdruck:
2 BAR
Min. Impulsdauer Antrieb:
10 MS
Min. Impulsdauer Rückstellung:
180 MS
Min. Pausendauer Antrieb:
15 MS
Min. Pausendauer Rückstellung:
50 MS
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
150 G
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss:
M5
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: PZV-E-C, Additionszähler, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,40*
€ 541,42*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 486,32*
€ 565,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,49*
€ 582,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,70*
€ 673,183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,63*
€ 660,0097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,89*
€ 613,9091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,40*
€ 601,426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,32*
€ 578,7208
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.