Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adsorptionstrockner DC 5.0 95-240/AC Ausführung Vorfilter mit Schwimmerableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70371506
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     901662.20010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Die kompakten Adsorptionstrockner der Serie DC sind geeignet für Drucktaupunkte bis -40 °C bzw. -70 °C. Dank hochwertiger Komponenten und großzügiger Dimensionierung sind sie äußerst zuverlässig, geräuscharm und bieten niedrige Lebenszykluskosten. Flexible Druckluftanschlüsse und die serienmäßige Netzwerkschnittstelle der Steuerung SIGMA CONTROL SMART ermöglichen einfache Installation und Einbindung in das Druckluftnetz. Ausgestattet mit vor- und nachgeschalteten KAESER Filtern und einem ECO-DRAIN am Vorfilter.
Weitere Informationen:
Min. Überdruck:
4 bar
Min. Umgebungstemperatur:
2 °C
Max. Eintrittstemperatur Druckluft:
50 °C
Elektrische Versorgung:
95-240/50-60 VAC/Hz
Max. Überdruck:
15 bar
Max. Umgebungstemperatur:
50 °C
Masse:
51 kg
Breite:
627 mm
Tiefe:
167 mm
Höhe:
925 mm
Anschluss Druckluft:
G 1/2
Volumenstrom bei DTP -40°C:
0,5 m³/min
Druckverlust bei DTP -40°C:
<0,2 bar
Volumentrom bei DTP -70°C:
0,28 m³/min
Druckverlust bei DTP -70°C:
<0,2 bar
Volumen Druckluftbehälter:
5 l
Anzahl:
2
Typ Steuerung:
ECO CONTROL SMART
Vorfilter Serie KE (Extra):
Ja
Nachfilter Serie KD (Dust):
Ja
Vor- und Nachfilter montiert:
Nein
Vorfilter mit ECO-DRAIN 31:
Nein
Kondensatableiter schwimmergesteuert:
Ja
Nachfilter mit manuellem Ablass:
Ja
Bauweise:
geschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.418,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.649,96*
€ 3.153,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.609,92*
€ 3.105,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,19*
€ 2.975,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,42*
€ 2.916,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.418,42*
€ 2.877,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.