| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70346100 Herst.-Nr.: R928003072 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leitungsfilter 40 FLEN 0250 PWR10-A00-07V2,2-S0M0Z1 Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928003072 | Hengst Nummer: | 1002064B | Bypassventil: | Mit (3,5 bar) | Dichtung: | NBR-Dichtung | Ergänzende Angaben: | Herstellerprüfzertifikat M nach DIN 55350 T18 | Filterfeinheit: | 10 µm | Nenngröße: | 0250 | Werkstoff: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|40FLE(N)|1002064B |
| | |
| |