Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Belüftungsfilter TLF I 1-25 H10XL-S00-000-00M00-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter TLF I 1-25 H10XL-S00-000-00M00-0
Bild für Belüftungsfilter TLF I 1-25 H10XL-S00-000-00M00-0
Herstellerlogo für Tank-Belüftungsfilter TLF I 1-25 H10XL-S00-000-00M00-0
Artikel-Nr.:
     4065-70346084
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058134
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter TLF I 1-25 H10XL-S00-000-00M00-0
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter TLF I 1-25 H10XL-S00-000-00M00-0 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058134
Hengst Nummer:
1019514B
Anschluss:
Innengewinde
Anschlussgröße:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
1-25
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filter|Belüftungsfilter|TLF I, TLF II, TLF III|TLF I|TLF II|TLF III|1019514B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.