Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tank-Belüftungsfilter TLF I 2-32 G25-S00-000-00V00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter TLF I 2-32 G25-S00-000-00V00
Bild für Belüftungsfilter TLF I 2-32 G25-S00-000-00V00
Herstellerlogo für Tank-Belüftungsfilter TLF I 2-32 G25-S00-000-00V00
Artikel-Nr.:
     4065-70346082
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928057396
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter TLF I 2-32 G25-S00-000-00V00
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter TLF I 2-32 G25-S00-000-00V00 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928057396
Hengst Nummer:
1018825B
Anschluss:
Innengewinde
Anschlussgröße:
G1 1/4
Dichtung:
FKM-Dichtung
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
2-32
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, Hengst|Filter|Belüftungsfilter|TLF I, TLF II, TLF III|TLF I|TLF II|TLF III|1018825B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.