Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100
Bild für Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100
Herstellerlogo für Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100
Artikel-Nr.:
     4065-70346066
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052088
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052088
Hengst Nummer:
1014670B
Ergänzende Angaben:
Keine
Filterfeinheit:
3 µm
Länge Einfüllsieb:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filter|Belüftungsfilter|FEF 0, FEF 1|FEF 0|FEF 1|1014670B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.