Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100-L
Bild für Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100-L
Herstellerlogo für Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100-L
Artikel-Nr.:
     4065-70346065
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052084
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100-L
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter FEF1-2X/H3V3-M-K-ES100-L Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052084
Hengst Nummer:
1014666B
Ergänzende Angaben:
Mit seitlicher Lasche
Filterfeinheit:
3 µm
Länge Einfüllsieb:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filter|Belüftungsfilter|FEF 0, FEF 1|FEF 0|FEF 1|1014666B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.