Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 245PSF0130-PWR6A00-V5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 245PSF0130-PWR6A00-V5,0-V
Bild für Anbaufilter 245PSF0130-PWR6A00-V5,0-V
Herstellerlogo für Anbaufilter 245PSF0130-PWR6A00-V5,0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70345814
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928024355
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 245PSF0130-PWR6A00-V5,0-V
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 245PSF0130-PWR6A00-V5,0-V Blockanbaufilter Serie 245PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928024355
Hengst Nummer:
1005675B
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0130
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|245PSF(N)|1005675B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,16*
€ 1.010,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,86*
€ 997,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,46*
€ 934,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,91*
€ 893,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,34*
€ 836,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.