Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2500-1X/PWR6A00-V2,2-V-S10-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2500-1X/PWR6A00-V2,2-V-S10-MP
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2500-1X/PWR6A00-V2,2-V-S10-MP
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2500-1X/PWR6A00-V2,2-V-S10-MP
Artikel-Nr.:
     4065-70344984
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056649
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2500-1X/PWR6A00-V2,2-V-S10-MP
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2500-1X/PWR6A00-V2,2-V-S10-MP Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056649
Hengst Nummer:
1018133B
Anschluss:
SAE 3
Dichtung:
FKM-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Montageplatte
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
2500
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1018133B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.440,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.587,05*
€ 7.838,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.528,22*
€ 7.768,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.467,35*
€ 7.696,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.447,06*
€ 7.672,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.440,79*
€ 7.664,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.