Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250
Artikel-Nr.:
     4065-70344960
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056437
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250 Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056437
Hengst Nummer:
1017940B
Anschluss:
G1
Dichtung:
FKM-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Austrittrohr L250 mm
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0063
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 0,8 bar - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1017940B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.656,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,49*
€ 2.261,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,81*
€ 2.219,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,93*
€ 2.093,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,63*
€ 2.030,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.656,92*
€ 1.971,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.