Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 100 FLDN 0250 P25-A00-09V5,0-D0M0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 100 FLDN 0250 P25-A00-09V5,0-D0M0A
Bild für Doppelfilter 100 FLDN 0250 P25-A00-09V5,0-D0M0A
Herstellerlogo für Doppelfilter 100 FLDN 0250 P25-A00-09V5,0-D0M0A
Artikel-Nr.:
     4065-70344959
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928059191
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 100 FLDN 0250 P25-A00-09V5,0-D0M0A
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 100 FLDN 0250 P25-A00-09V5,0-D0M0A Doppelfilter Serie 100FLD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0160...1000 Nenngröße nach Hengst Standard: 0045, 005, 0120, 0200, 0270 Nenndruck 100 bar Anschluss bis DN 100 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928059191
Hengst Nummer:
1020481B
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Druckausgleichsleitung
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0250
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|100FLD(N)|1020481B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.630,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.929,98*
€ 16.576,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.837,37*
€ 16.466,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.638,72*
€ 16.230,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.630,22*
€ 16.219,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.