Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0040-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0040-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0040-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0040-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250
Artikel-Nr.:
     4065-70344880
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056436
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0040-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0040-1X/PWR10A00-V0,8-V-R4-R250 Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056436
Hengst Nummer:
1017939B
Anschluss:
G1
Dichtung:
FKM-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Austrittrohr L250 mm
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0040
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 0,8 bar - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1017939B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.654,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,76*
€ 2.251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,85*
€ 2.178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,52*
€ 2.062,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,87*
€ 2.008,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,39*
€ 1.968,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.