Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/G100A00-P2,2-M-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/G100A00-P2,2-M-R4
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/G100A00-P2,2-M-R4
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/G100A00-P2,2-M-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70344872
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055988
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/G100A00-P2,2-M-R4
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0100-1X/G100A00-P2,2-M-R4 Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055988
Hengst Nummer:
1017516B
Anschluss:
G1
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
100 µm
Nenngröße:
0100
Wartungsanzeige:
Polyamid, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1017516B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.291,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,37*
€ 1.785,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,67*
€ 1.752,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,80*
€ 1.647,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,96*
€ 1.592,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,78*
€ 1.537,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.