Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-0-V-R4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-0-V-R4
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-0-V-R4
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-0-V-R4
Artikel-Nr.:
     4065-70344814
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928028697
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-0-V-R4
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TDN0063-1X/PWR10A00-0-V-R4 Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928028697
Hengst Nummer:
1006583B
Anschluss:
G1
Dichtung:
FKM-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0063
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1006583B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.239,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,74*
€ 1.724,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,72*
€ 1.691,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,01*
€ 1.588,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,19*
€ 1.532,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,78*
€ 1.475,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.