Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-TB-KF-70-1200-0H Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ELGA-TB-KF-70-1200-0H Zahnriemenachse
Bild für ELGA-TB-KF-70-1200-0H Zahnriemenachse
Herstellerlogo für ELGA-TB-KF-70-1200-0H Zahnriemenachse
Artikel-Nr.:
     4065-70328978
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041857
EAN/GTIN:
     4052568286576
Datenblatt DE für ELGA-TB-KF-70-1200-0H Zahnriemenachse
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-70-1200-0H mit Kugelumlaufführung Antriebsritzel Wirkdurchmesser=28,65 mm, Arbeitshub=1200 mm, Baugröße=70, Hubreserve=0 mm, Zahnriemen-Dehnung=0,213 %
Weitere Informationen:
Baugröße:
70
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
mit Zahnriemen
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Motorart:
Servomotor
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
ELGA
Werkstoff Abdeckband:
rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Antriebsdeckel:
eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Edelstahl
Werkstoff Führungsschiene:
Edelstahl
Werkstoff Profil:
eloxiert
Werkstoff Riemenscheiben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
eloxiert
Werkstoff Zahnriemen:
Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper:
Edelstahlguss
Wiederholgenauigkeit:
±0,08 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, festo elektrozylinder, elektro zylinder, elektrozylinder hub 1200mm, ELGA-TB-KF-70-1200-0H|Zahnriemenachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.428,57*
€ 1.529,15*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.476,73*
€ 1.611,22*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.579,32*
€ 1.685,80*
Frei Haus
ab € 1.794,98*
€ 1.952,44*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,80*
€ 2.006,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,18*
€ 1.995,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,89*
€ 1.943,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,31*
€ 1.910,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,32*
€ 1.879,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.