Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ELGA Elektrischer Linearantrieb 1200mm Hub, 5000mm/s, 1850N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2811069
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ELGA-TB-KF-70-1200-0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Riemenantrieb
Hublänge max. = 1200mm
Last max. = 1850N
Serie = ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 5000mm/s
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Linearantrieb mit Riemenantrieb
Hublänge max.:
1200mm
Last max.:
1850N
Serie:
ELGA
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
5000mm/s
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, festo elektrozylinder, elektro zylinder, elektrozylinder hub 1200mm, 2811069, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGATBKF7012000H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.438,03*
€ 1.526,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.474,57*
€ 1.608,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.582,25*
€ 1.682,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.786,91*
€ 1.949,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,29*
€ 2.319,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,78*
€ 2.302,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,82*
€ 2.244,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,95*
€ 2.138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,91*
€ 2.126,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.