Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-MAXI-KA Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/2-D-MAXI-KA Wartungseinheit
Bild für FRC-1/2-D-MAXI-KA Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/2-D-MAXI-KA Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328585
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186053
EAN/GTIN:
     4052568146511
Datenblatt DE für FRC-1/2-D-MAXI-KA Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungseinheit FRC-1/2-D-MAXI-KA bestehend aus Filter-Regelventil, Abzweig-Modul und Öler. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991768
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,72*
€ 358,48*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 383,72*
€ 432,77*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,60*
€ 435,82*
Frei Haus
ab € 510,46*
€ 593,53*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,34*
€ 514,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,96*
€ 490,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,11*
€ 478,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,60*
€ 457,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.