| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031516 Herst.-Nr.: FRC-1/2-D-MAXI-KA EAN/GTIN: 4052568146511 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Ablass-Typ = manuell Serie = D Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-MAXI-KA bestehend aus Filterregler, Verteilermodul und Öler. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschüsselschutz.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Filtrationsgrad: 40 μm Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Ablass-Typ: | manuell | Serie: | D | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2031516, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Festo, FRC12DMAXIKA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,12* | € 361,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 382,86* | € 437,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,22* | € 440,54* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 514,92* | € 602,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|