Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1/8-D-MINI-KC Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFR-1/8-D-MINI-KC Wartungseinheit
Bild für LFR-1/8-D-MINI-KC Wartungseinheit
Herstellerlogo für LFR-1/8-D-MINI-KC Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328483
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185731
EAN/GTIN:
     4052568144920
Datenblatt DE für LFR-1/8-D-MINI-KC Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungseinheit LFR-1/8-D-MINI-KC bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmrfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991523
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 121,38*
2 Tage
38
€ 5,90*
ab € 120,58*
€ 145,65*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,28*
€ 146,68*
Frei Haus
ab € 171,67*
€ 209,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.