Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S6-1Q-N12 Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABV-S6-1Q-N12 Verkettungsplatte
Bild für VABV-S6-1Q-N12 Verkettungsplatte
Herstellerlogo für VABV-S6-1Q-N12 Verkettungsplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70328184
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     556988
EAN/GTIN:
     4052568202583
Datenblatt DE für VABV-S6-1Q-N12 Verkettungsplatte
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Verkettungsplatte VABV-S6-1Q-N12 Baubreite=43 mm, Schwingfestigkeit=Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6, Schockfestigkeit=Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27, Hinweis zur Zwangsdynamisierung=Schaltfrequenz mindestens 1/Monat, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinieierung=Schaltfrequenz mindestens 1/Monat, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Weitere Informationen:
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1/Monat
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
1/2 NPT
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Typ-Kurzzeichen:
VABV
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABV-S6-1Q-N12|Verkettungsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,84*
€ 84,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,70*
€ 84,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,40*
€ 95,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.