| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70328072 Herst.-Nr.: 8066684 EAN/GTIN: 4052568297268 |
| | |
|
| | |
| Verbindungsleitung NEBB-M12W5-P-10-LE4 Dose M12 (A-codiert); gewinkelt; 5-polig/-adrig; Leitung PVC; für statische Anwendungen; 10 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 4-polig/-adrig Weitere Informationen: | | Aderenden: | stumpf abgeschnitten | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00991861 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung mit SW13 | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Entspricht Norm: | EN 61076-2-101 | Farbe Gehäuse: | schwarz | Farbe Kabelmantel: | grau | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Kabelaufbau: | 4 x 0,25 mm² | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Leitungsbezeichnung: | mit Schildträger | Leitungseigenschaft: | für statische Anwendungen | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schutzart: | IP69K | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PU) | Werkstoff Isolierhülle: | PVC | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Werkstoff Schraubverriegelung: | Messing, vernickelt | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung vergoldet | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, NEBB-M12W5-P-10-LE4|Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,65* | € 15,40* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 11,39* | € 16,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,62* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|