| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70328048 Herst.-Nr.: 8066660 EAN/GTIN: 4052568297022 |
| | |
|
| | |
| Verbindungsleitung NEBB-M8G3-P-10-LE3 Dose M8 (A-codiert); gerade; 3-polig/-adrig; Leitung PVC; für statische Anwendungen; 10 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 3-polig/-adrig Weitere Informationen: | | Aderenden: | stumpf abgeschnitten | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00991871 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung mit SW9 | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Entspricht Norm: | EN 61076-2-104 | Farbe Gehäuse: | schwarz | Farbe Kabelmantel: | grau | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Kabelaufbau: | 3 x 0,25 mm² | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Leitungsbezeichnung: | mit Schildträger | Leitungseigenschaft: | für statische Anwendungen | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schutzart: | IP69K | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PU) | Werkstoff Isolierhülle: | PVC | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Werkstoff Schraubverriegelung: | Messing, vernickelt | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung vergoldet | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, anschlußleitung 3x1,5 10m, as-i kabel, asi-kabel 10m, NEBB-M8G3-P-10-LE3|Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,47* | € 10,83* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 7,98* | € 11,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,14* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|