| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327999 Herst.-Nr.: 8040446 EAN/GTIN: 4052568285944 |
| | |
|
| | |
| Verbindungsleitung NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET Stecker M12 (D-codiert); gerade; 4-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; geschirmt; 0,5 m; mit Schildträger; Stecker M12 (D-codiert); gerade; 4-polig/-adrig; Ethernet; IP65/IP67 Weitere Informationen: | | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Elektrischer Anschluss 1: | Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert | Elektrischer Anschluss 2: | Stecker gerade, M12x1, 4-polig, D-codiert | Entspricht Norm: | EN 61076-2-101 | Farbe Gehäuse: | schwarz | Farbe Kabelmantel: | grün | Kabelaufbau: | 2 x (2 x 0,34 mm²) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Prüfbedingungen Leitung: | Schleppkette: 2 Millionen Zyklen, Biegeradius 100 mm | Schutzart: | IP67 | Spezifikation Ethernetkabel: | Typ: CAT.5 | Übertragungseigenschaften: | Entsprechend Kategorie 5, ISO/IEC 11801, Klasse D | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Gewindehülse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Isolierhülle: | PE | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Steckkontakte: | vergoldet | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET|Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,40* | € 27,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,14* | € 27,85* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,79* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|