Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2 Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2 Verbindungsleitung
Bild für NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2 Verbindungsleitung
Herstellerlogo für NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2 Verbindungsleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70327977
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5219206
EAN/GTIN:
     4052568421090
Datenblatt DE für NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2 Verbindungsleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel festo
Verbindungsleitung NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2 Dose Anschlussbild H7 (für Motorbremse codiert); gerade; 2-polig/-adrig; Leitung PVC; schleppkettentauglich; 5 m; 0,51 mm²; offenes Ende; 2-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Aderenden:
Aderendhülse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995791
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild H7, für Motorbremse codiert
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Farbe Gehäuse:
weiß
Farbe Kabelmantel:
schwarz
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
2 x 0,51 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Leiter-Nennquerschnitt:
AWG20
Leitungsbezei:
ohne Schildträger
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung 5m, NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2|Verbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 30,09*
€ 40,68*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,41*
€ 44,57*
€ 4,00*
ab € 46,08*
€ 60,68*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,05*
€ 67,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.