Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vakuumsaugdüse
Bild für VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327140
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532636
EAN/GTIN:
     4052568165277
Datenblatt DE für VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Vakuumsaugdüse VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M mit integriertem Magnetventil. Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck)iebig, Ejektorcharakteristik=(* Standard, * hoher Unterdruck)
Weitere Informationen:
Bauart Schalldämpfer:
offen
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Ejektorcharakteristik:
hoher Unterdruck
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion:
Schalldämpfer offen
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991492
Typ-Kurzzeichen:
VN
Vakuumanschluss:
QS-6
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Anschlussgewinde:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Gehäuse:
POM-verstärkt
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung:
vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 100,93*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 82,06*
€ 101,03*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,11*
€ 103,95*
Frei Haus
ab € 92,19*
€ 116,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.