|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4065-70325084 Herst.-Nr.: 1631997 EAN/GTIN: 4052568243319 |
| | |
|
|  |  |
 | Sensorhalter DASI-Q11-32-A-SR Baugröße=32, Bauform=für T-Nut, Konstruktiver Aufbau=Sensorleiste, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen:  |  | Bauform: | für T-Nut | Befestigungsart: | mit Nutensteinen | für Kolben-Ø: | Ø32 | Konstruktiver Aufbau: | Sensorleiste | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | DASI | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DASI-Q11-32-A-SR|Sensorhalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,25* | € 74,61* |  |  |  | Lager 4065 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 63,74* | € 80,69* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 73,99* | € 94,66* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 88,52* | € 108,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4065 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4065 |  | Versand: Lager 4065 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|