| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70325082 Herst.-Nr.: 1568451 EAN/GTIN: 4052568240363 |
| | |
|
| | |
| Sensorhalter DASI-Q11-25-A-SR Baugröße=25, Bauform=für T-Nut, Konstruktiver Aufbau=Sensorleiste, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen: | | Bauform: | für T-Nut | Befestigungsart: | mit Nutensteinen | für Kolben-Ø: | Ø25 | Konstruktiver Aufbau: | Sensorleiste | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | DASI | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DASI-Q11-25-A-SR|Sensorhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,92* | € 82,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,18* | € 82,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,52* | € 92,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|