| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70325066 Herst.-Nr.: 567537 EAN/GTIN: 4052568057855 |
| | |
|
| | |
| Sensorhalter EAPM-L4-SHS Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=20 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Sensorhalter=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Sensorhalter: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EAPM-L4-SHS|Sensorhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,50* | € 17,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,12* | € 18,03* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,53* | € 19,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|