Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HWS-EGC-M8:KURZ Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HWS-EGC-M8:KURZ Sensorhalter
Bild für HWS-EGC-M8:KURZ Sensorhalter
Herstellerlogo für HWS-EGC-M8:KURZ Sensorhalter
Artikel-Nr.:
     4065-70325063
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560517
EAN/GTIN:
     4052568055820
Datenblatt DE für HWS-EGC-M8:KURZ Sensorhalter
Suchbegriffe:
Sensorhalter
festo sensorhalter
Sensorhalter HWS-EGC-M8:KURZ passend für EGC-...-TB. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-20 - 80 °C, Produktgewicht=58 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: HWS-EGC-M8: KURZ|Sensorhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 16,51*
€ 22,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,40*
€ 23,98*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,04*
€ 26,95*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.