Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRVS-6-90-P Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DRVS-6-90-P Schwenkantrieb
Bild für DRVS-6-90-P Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DRVS-6-90-P Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70324400
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1845706
EAN/GTIN:
     4052568264116
Datenblatt DE für DRVS-6-90-P Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DRVS-6-90-P Baugröße=6, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 90 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991265
Typ-Kurzzeichen:
DRVS
Varianten:
Zapfenwelle
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 5,90*
ab € 78,63*
€ 97,25*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 101,91*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,51*
€ 111,44*
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 120,53*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.