Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-6-180-P-FF-FW Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSM-6-180-P-FF-FW Schwenkantrieb
Bild für DSM-6-180-P-FF-FW Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DSM-6-180-P-FF-FW Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70324082
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185932
EAN/GTIN:
     4052568146221
Datenblatt DE für DSM-6-180-P-FF-FW Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DSM-6-180-P-FF-FW mit Flanschwelle, Festanschlag, Schwenkwinkel einstellbar. Baugröße=6, Dämpfungswinkel=0 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Einbaulage:
beliebig
Ex-Umgebungstemperatur:
0°C <= Ta <= +60°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb X
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991265
Typ-Kurzzeichen:
DSM
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,56*
€ 277,65*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,59*
€ 303,93*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,42*
€ 310,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.